ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK32A1-4 120V 50/60HZ GP SLIM LINE RELAY - 700-HK32A1-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V
Nennstrom - 8 A
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
EAN
7449070833942
Artikelnummer
RCK700-HK32A1-4
Herstellernummer
700-HK32A1-4
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120...120 V
Nennstrom:
8 A
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Breite:
29 mm
Höhe:
32.8 mm
Tiefe:
12.4 mm
Schutzart (IP):
IP20


