Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-3-4 24V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24A24-3-4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24A24-3-4 24V 50/60HZ GP ICE CUBE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Nennstrom - 7 A

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001524244

Artikelnummer

RCK700-HC24A24-3-4

Herstellernummer

700-HC24A24-3-4

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Nennstrom:

7 A

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Mit LED-Anzeige:

ja

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Breite:

27.7 mm

Höhe:

37.2 mm

Tiefe:

20.7 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore tipo/modello Rockwell Automation 700-HC24A24-3-4 - 24V 50 60HZ GP ICE CUBE RELAY