ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HA33Z24-3 GP TUBE BASE RELAY - 700-HA33Z24-3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074676170
Artikelnummer
RCK700-HA33Z24-3
Herstellernummer
700-HA33Z24-3
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
36.5 mm
Höhe:
54.1 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
32.8 mm
Schutzart (IP):
IP40


