Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APT-PW-5 450L PLUG-IN TX 5 PIN - 450L-APT-PW-5

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APT-PW-5 450L PLUG-IN TX 5 PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070136715

Artikelnummer

RCK450L-APT-PW-5

Herstellernummer

450L-APT-PW-5

Hersteller

RCK

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Kaskadierbar:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Lieferumfang des Einwegsystems:

Sender

Override möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 450L-APT-PW-5 - 450L PLUG-IN TX 5 PIN