Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APR-ED-8 450L PLUG-IN RX EDM 8 PIN - 450L-APR-ED-8

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK450L-APR-ED-8 450L PLUG-IN RX EDM 8 PIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 0

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

  • Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne

  • Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070136753

Artikelnummer

RCK450L-APR-ED-8

Herstellernummer

450L-APR-ED-8

Hersteller

RCK

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Kaskadierbar:

nein

Lieferumfang des Einwegsystems:

Empfänger

Mit Mutingfunktion:

nein

Override möglich:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello 450L PLUG-IN RX EDM 8 PIN