Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNSZ SAFEZONE SAFETY LASER SCANNER - 442L-SFZNSZ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNSZ SAFEZONE SAFETY LASER SCANNER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schutzfelder - 1

  • Laserschutzklasse - Klasse 1

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Breite des Sensors - 102 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074630417

Artikelnummer

RCK442L-SFZNSZ

Herstellernummer

442L-SFZNSZ

Hersteller

RCK

Anzahl der Schutzfelder:

1

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

116 mm

Länge des Sensors:

250 mm

Reichweite des Messbereiches:

5 m

Reichweite des Schutzfeldes:

4 m

Reichweite des Warnfeldes:

49 m

Scanwinkel:

190 °

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Warnfeldausgang:

ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja