Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMZ SAFEZONE SAFETY LASER SCANNER - 442L-SFZNMZ

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMZ SAFEZONE SAFETY LASER SCANNER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schutzfelder - 2

  • Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Breite des Sensors - 102 mm

  • Höhe des Sensors - 116 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071311647

Artikelnummer

RCK442L-SFZNMZ

Herstellernummer

442L-SFZNMZ

Hersteller

RCK

Anzahl der Schutzfelder:

2

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

2

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Breite des Sensors:

102 mm

Höhe des Sensors:

116 mm

Laserschutzklasse:

Klasse 1

Reichweite des Schutzfeldes:

5 m

Reichweite des Warnfeldes:

49 m

Scanwinkel:

190 °

Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:

3

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Mit Warnfeldausgang:

ja

Wellenlänge des Sensors:

905 nm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja