ROCKWELL AUTOMATION - RCK442L-SFZNMN SAFEZONE MINI SAFETY LASER SCANNER - 442L-SFZNMN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Schutzfelder - 1
Laserschutzklasse - Klasse 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge - 2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Breite des Sensors - 102 mm
Packung
1 ST
EAN
0884951983595
Artikelnummer
RCK442L-SFZNMN
Herstellernummer
442L-SFZNMN
Hersteller
RCK
Anzahl der Schutzfelder:
1
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
2
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
116 mm
Reaktionszeit:
80 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
2 m
Reichweite des Warnfeldes:
8 m
Scanwinkel:
270 °
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
3
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Mit Warnfeldausgang:
ja
Wellenlänge des Sensors:
905 nm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja


