Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23134 GUARDMASTER MSR127RP SAFETY RELAY - 440R-N23134

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23134 GUARDMASTER MSR127RP SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Geeignet für Tragschienenmontage - ja

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072769355

Artikelnummer

RCK440R-N23134

Herstellernummer

440R-N23134

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Auswertung der Eingänge:

einkanalig oder ein- und zweikanalig

Mit Starteingang:

ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

4

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

99 mm

Tiefe:

114.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR127RP SAFETY RELAY