Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23119 GUARDMASTER MSR126.1R SAFETY RELAY - 440R-N23119

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23119 GUARDMASTER MSR126.1R SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 0

  • Performance Level nach EN ISO 13849-1 - Level e

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078292475

Artikelnummer

RCK440R-N23119

Herstellernummer

440R-N23119

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

0

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

75 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

22.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR126.1R SAFETY RELAY