Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23113 GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY - 440R-N23113

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440R-N23113 GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - zweikanalig

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Stoppkategorie nach IEC 60204 - 1

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

87 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077385628

Artikelnummer

RCK440R-N23113

Herstellernummer

440R-N23113

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

zweikanalig

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Stoppkategorie nach IEC 60204:

1

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

ja

Mit Zulassung für BG BIA:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

110 mm

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER MSR126.1T SAFETY RELAY