Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-MSLS11B LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES - 440P-MSLS11B

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-MSLS11B LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 40 mm

  • Höhe des Sensors - 43 mm

  • Länge des Sensors - 133 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Packung

  • 1 ST

EAN

0662072088002

Artikelnummer

RCK440P-MSLS11B

Herstellernummer

440P-MSLS11B

Hersteller

RCK

Breite des Sensors:

40 mm

Höhe des Sensors:

43 mm

Länge des Sensors:

133 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

9.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP66

Interruttore di sicurezza a cavo Rockwell Automation serie/modello LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES