ROCKWELL AUTOMATION - RCK440P-MSLB13B LARGE METAL IEC SAFETY LIMIT SWITCHES - 440P-MSLB13B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Anzahl der Kontakte als Öffner - 3
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
2000001172704
Artikelnummer
RCK440P-MSLB13B
Herstellernummer
440P-MSLB13B
Hersteller
RCK
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Anzahl der Kontakte als Öffner:
3
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP66
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
133 mm
Höhe des Sensors:
43 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
9.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...80 °C