Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21W1PB GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-Z21W1PB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-Z21W1PB GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Gehäusebauform - Zylinder, Gewinde

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070137316

Artikelnummer

RCK440N-Z21W1PB

Herstellernummer

440N-Z21W1PB

Hersteller

RCK

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

2

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

17 mm

Schutzart (IP):

IP67K

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

29 mm

Mit Statusanzeige:

ja

Höhe des Sensors:

48 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Gesicherter Schaltabstand AUS:

24 mm

Gesicherter Schaltabstand EIN:

10 mm

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja