Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02118 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02118

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02118 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072189634

Artikelnummer

RCK440N-G02118

Herstellernummer

440N-G02118

Hersteller

RCK

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

33.5 mm

Höhe des Sensors:

16 mm

Länge des Sensors:

78.5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltabstand:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP68

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH