ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02082 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02082

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
7449075634261
Artikelnummer
RCK440N-G02082
Herstellernummer
440N-G02082
Hersteller
RCK
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
19 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
84 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-10...65 °C
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67