ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02055 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 2
Art der Betätigung - Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt
Packung
1 ST
EAN
8001024988581
Artikelnummer
RCK440N-G02055
Herstellernummer
440N-G02055
Hersteller
RCK
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
2
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
76 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level d
Umgebungstemperatur:
-10...65 °C
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
240...240 V
Spannungsart:
AC
Schaltabstand:
12 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Schutzart (IP):
IP67