Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02044 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH - 440N-G02044

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440N-G02044 GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 1

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Ausführung des Schaltausgangs - Reedkontakt

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768641516

Artikelnummer

RCK440N-G02044

Herstellernummer

440N-G02044

Hersteller

RCK

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Ausführung des Schaltausgangs:

Reedkontakt

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

15 mm

Länge des Sensors:

76 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level d

Umgebungstemperatur:

-10...65 °C

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

DC

Schaltabstand:

12 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Sensore di prossimità magnetico Rockwell Automation serie/modello GUARDMASTER 440N NON CONTACT SWITCH