Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-R4F0020-Q AAC SAFETY SINGLE BEAM RECEIVER - 440L-R4F0020-Q

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440L-R4F0020-Q AAC SAFETY SINGLE BEAM RECEIVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP

  • Reaktionszeit - 20 ms

  • Reichweite des Schutzfeldes - 20 m

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071872766

Artikelnummer

RCK440L-R4F0020-Q

Herstellernummer

440L-R4F0020-Q

Hersteller

RCK

Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:

PNP

Reaktionszeit:

20 ms

Reichweite des Schutzfeldes:

20 m

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Barriera fotoelettrica di sicurezza Rockwell Automation serie/modello AAC SAFETY SINGLE BEAM RECEIVER