Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11307 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK - 440K-T11307

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11307 GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja

  • Breite des Sensors - 32 mm

  • Höhe des Sensors - 52 mm

  • Länge des Sensors - 95 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001676172

Artikelnummer

RCK440K-T11307

Herstellernummer

440K-T11307

Hersteller

RCK

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Breite des Sensors:

32 mm

Höhe des Sensors:

52 mm

Länge des Sensors:

95 mm

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Schleichschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabeleinführung (metrisch)

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa con attuatore separato tipo/modello Rockwell Automation 440K-T11307 - GUARDMASTER TROJAN T15 TONGUE INTERLOCK