ROCKWELL AUTOMATION - RCK440K-T11211 GUARDMASTER TROJAN 5 TONGUE INTERLOCK - 440K-T11211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 52 mm
Höhe des Sensors - 32 mm
Länge des Sensors - 95 mm
Zwangsöffnung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449073878469
Artikelnummer
RCK440K-T11211
Herstellernummer
440K-T11211
Hersteller
RCK
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
32 mm
Länge des Sensors:
95 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
2 A
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...80 °C
Schutzart (IP):
IP67


