ROCKWELL AUTOMATION - RCK440G-TZS21UPLH GUARDMASTER TLS-Z GD2 GUARDLOCK SWITCH - 440G-TZS21UPLH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Gehäusebauform - Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Breite des Sensors - 92 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071732572
Artikelnummer
RCK440G-TZS21UPLH
Herstellernummer
440G-TZS21UPLH
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
92 mm
Höhe des Sensors:
33 mm
Länge des Sensors:
126 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-10...60 °C
Schutzart (IP):
IP66


