ROCKWELL AUTOMATION - RCK440E-L22BNSMNH GUARDMASTER SAFETY PRODUCT SS LIFELINE 4 - 440E-L22BNSMNH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Max. Länge der Zugschnur - 75 m
Schutzart (IP) - IP67
Farbe - Silber
Packung
1 ST
EAN
0889508000633
Artikelnummer
RCK440E-L22BNSMNH
Herstellernummer
440E-L22BNSMNH
Hersteller
RCK
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Max. Länge der Zugschnur:
75 m
Schutzart (IP):
IP67
Farbe:
Silber
Mit Zugkraft-Anzeige:
ja


