Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KL-U2LB-F4 MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR - 42KL-U2LB-F4

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KL-U2LB-F4 MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Schaltabstand - 5000 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 100 mA

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN

  • Tastfunktion - hell-/dunkelschaltend

  • Werkstoff der optischen Fläche - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073259862

Artikelnummer

RCK42KL-U2LB-F4

Herstellernummer

42KL-U2LB-F4

Hersteller

RCK

Max. Schaltabstand:

5000 mm

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Tastfunktion:

hell-/dunkelschaltend

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Reaktionszeit:

1 ms

Spannungsart:

DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schutzart (IP):

IP67

Sensore fotoelettrico a riflessione Rockwell Automation serie/modello MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSOR