ROCKWELL AUTOMATION - RCK42KL-E1EZB-F4 MINISIGHT PHOTOELECTRIC SENSORS - 42KL-E1EZB-F4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12
Versorgungsspannung - 10.8...30 V
Breite des Sensors - 12.7 mm
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
2000002665359
Artikelnummer
RCK42KL-E1EZB-F4
Herstellernummer
42KL-E1EZB-F4
Hersteller
RCK
Abtastprinzip:
Einwegsystem
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Versorgungsspannung:
10.8...30 V
Breite des Sensors:
12.7 mm
Schutzart (IP):
IP67
Höhe des Sensors:
30.7 mm
Länge des Sensors:
51.6 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Lichtart:
Infrarotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Lichtlaufzeit
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
ja


