ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9202-QD SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSO - 42GRU-9202-QD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Reichweite des Schutzfeldes - 4.87 m
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 70...264 V
Spannungsart - AC/DC
Wellenlänge des Sensors - 660 nm
Lichtart - Infrarotlicht
Packung
1 ST
EAN
7449079909914
Artikelnummer
RCK42GRU-9202-QD
Herstellernummer
42GRU-9202-QD
Hersteller
RCK
Reichweite des Schutzfeldes:
4.87 m
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
70...264 V
Spannungsart:
AC/DC
Wellenlänge des Sensors:
660 nm
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67


