Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS - 42GRU-9001

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRU-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Zeitfunktion - ja

  • Max. Ausgangsstrom - 250 mA

  • Breite des Sensors - 41.91 mm

  • Höhe des Sensors - 103.63 mm

  • Länge des Sensors - 40 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077164209

Artikelnummer

RCK42GRU-9001

Herstellernummer

42GRU-9001

Hersteller

RCK

Mit Zeitfunktion:

ja

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Breite des Sensors:

41.91 mm

Höhe des Sensors:

103.63 mm

Länge des Sensors:

40 mm

Werkstoff der optischen Fläche:

Kunststoff

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Reichweite des Schutzfeldes:

9.14 m

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...40 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...55 V

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Infrarotlicht

Schutzart (IP):

IP67