ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRR-9001 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSORS - 42GRR-9001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Zeitfunktion - ja
Max. Ausgangsstrom - 250 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt
Breite des Sensors - 41.91 mm
Packung
1 ST
EAN
2000000508177
Artikelnummer
RCK42GRR-9001
Herstellernummer
42GRR-9001
Hersteller
RCK
Mit Zeitfunktion:
ja
Max. Ausgangsstrom:
250 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Breite des Sensors:
41.91 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
10...55 V
Spannungsart:
AC/DC
Lichtart:
Infrarotlicht
Schutzart (IP):
IP67


