Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9002 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR - 42GRP-9002

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK42GRP-9002 SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tastweite - 50...1500 mm

  • Max. Ausgangsstrom - 250 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - Relaiskontakt

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079909907

Artikelnummer

RCK42GRP-9002

Herstellernummer

42GRP-9002

Hersteller

RCK

Tastweite:

50...1500 mm

Max. Ausgangsstrom:

250 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

Relaiskontakt

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Reaktionszeit:

15 ms

Spannungsart:

AC/DC

Wellenlänge des Sensors:

660 nm

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-34...70 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

20...40 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

20...40 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...55 V

Sensore fotoelettrico a tasteggio energetico Rockwell Automation serie/modello SERIES 9000 PHOTOELECTRIC SENSOR