ROCKWELL AUTOMATION - RCK2711R-T10T PANELVIEW 800 10.4-INCH HMI TERMINAL - 2711R-T10T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 18...32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.051 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070282153
Artikelnummer
RCK2711R-T10T
Herstellernummer
2711R-T10T
Hersteller
RCK
Versorgungsspannung DC:
18...32 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
ja
Anzahl der Farben des Displays:
65000
Bildschirmdiagonale:
10 inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
800
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
600
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher:
262144 kByte
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Mit Alpha Tastatur:
nein
Mit Rezepturen:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Schutzart (NEMA), frontseitig:
4X
Betriebstemperatur:
0...55 °C
Geeignet für Tragschienenmontage:
nein
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Breite der Front:
287 mm
Höhe der Front:
225 mm
Einbautiefe:
55 mm


