Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK25B-D1P4N114 POWERFLEX 525 0.4KW (0.5HP) AC DRIVE - 25B-D1P4N114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 480...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 60 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 1.4 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078769069

Artikelnummer

RCK25B-D1P4N114

Herstellernummer

25B-D1P4N114

Hersteller

RCK

Netzspannung:

480...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

60 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

1.4 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

460 V

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Höhe:

152 mm

Tiefe:

172 mm

Breite:

72 mm

Mit PC-Anschluss:

ja

Bremschopper integriert:

ja

Art des Umrichters:

Direktumrichter

Convertitore di frequenza PowerFlex 525. 0,4kW 0,5Hp - 480Vac - trifase -taglia A -