Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D8P7N103 POWERFLEX 4M-3.7 KW (5 HP) AC DRIVE - 22F-D8P7N103

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D8P7N103 POWERFLEX 4M-3.7 KW (5 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077449177

Artikelnummer

RCK22F-D8P7N103

Herstellernummer

22F-D8P7N103

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Max. Ausgangsspannung:

460 V

Nennausgangsstrom I2N:

8.7 A

Anzahl der analogen Eingänge:

1

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

Mit Bedienelement:

ja

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

174 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

136 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 4M-3.7 KW (5 HP) AC DRIVE