ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D6P0N113 POWERFLEX 4M-2.2 KW (3 HP) AC DRIVE - 22F-D6P0N113

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 6 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
7449073377801
Artikelnummer
RCK22F-D6P0N113
Herstellernummer
22F-D6P0N113
Hersteller
RCK
Netzspannung:
400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Höhe:
174 mm
Tiefe:
136 mm
Breite:
72 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Bremschopper integriert:
nein
Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt
Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie


