Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D2P5N113 POWERFLEX 4M- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22F-D2P5N113

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 400...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.5 A

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Eingangsphasenzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0820919785252

Artikelnummer

RCK22F-D2P5N113

Herstellernummer

22F-D2P5N113

Hersteller

RCK

Netzspannung:

400...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.5 A

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

ja

Höhe:

174 mm

Tiefe:

136 mm

Breite:

72 mm

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

ja

Mit PC-Anschluss:

ja

Unterstützt Protokoll für LON:

ja

Bremschopper integriert:

nein

nverter PowerFlex 4M • Controllo V/Hz • Dimensioni ridotte con cablaggio passante e filtro EMC integrato • Comunicazione RS-485 integrata: permette configurazioni multi-drop (fino a 4 ulteriori inverter PowerFlex 4 su un nodo di rete) • Tastierino di programmazione integrato e indicazione locale di stato a LED • Programmabile tramite DriveExplorer o DriveExecutive (richiesto 1203-USB) • Montaggio affiancato Zero-stacking (nessuna distanza tra inverter)

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie