ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D018N104 POWERFLEX 4M- 7.5 KW (10 HP) AC DRIVE - 22F-D018N104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsphasenzahl - 3
Ausgangsphasenzahl - 3
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Max. Ausgangsspannung - 415 V
Nennausgangsstrom I2N - 18 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25.532 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076725333
Artikelnummer
RCK22F-D018N104
Herstellernummer
22F-D018N104
Hersteller
RCK
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
415 V
Nennausgangsstrom I2N:
18 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
7.5 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Mit Bedienelement:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Bremschopper integriert:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
260 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
180 mm