ROCKWELL AUTOMATION - RCK22F-D013N114 POWERFLEX 4M- 5.5 KW (7.5 HP) AC DRIVE - 22F-D013N114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 13 A
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.681 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919785290
Artikelnummer
RCK22F-D013N114
Herstellernummer
22F-D013N114
Hersteller
RCK
Netzspannung:
400...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
13 A
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Höhe:
260 mm
Tiefe:
180 mm
Breite:
130 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Mit PC-Anschluss:
ja
Unterstützt Protokoll für LON:
ja
Bremschopper integriert:
ja
Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt
Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie


