ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-E3P0N104 POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 600...600 V
Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 3 A
Eingangsphasenzahl - 3
Netzfrequenz - 60 Hz
Packung
1 ST
EAN
0820919147555
Artikelnummer
RCK22B-E3P0N104
Herstellernummer
22B-E3P0N104
Hersteller
RCK
Netzspannung:
600...600 V
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
3 A
Eingangsphasenzahl:
3
Netzfrequenz:
60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
575 V


