ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-E3P0N104 POWERFLEX 40- 1.5 KW (2 HP) AC DRIVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 600...600 V
Frequenza di uscita massima - 400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N - 3 A
Numero di fasi in ingresso - 3
Frequenza di rete - 60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
0820919147555
Codice prodotto
RCK22B-E3P0N104
Cod. produttore
22B-E3P0N104
Produttore
RCK
Tensione di rete:
600...600 V
Frequenza di uscita massima:
400 Hz
Corrente di uscita nominale I2N:
3 A
Numero di fasi in ingresso:
3
Frequenza di rete:
60 Hz
Idoneo all'uso nel settore commerciale/domestico:
sì
Numero di fasi in uscita:
3
Tensione d’uscita massima:
575 V