Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D2P3C104 POWERFLEX 40- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE - 22B-D2P3C104

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK22B-D2P3C104 POWERFLEX 40- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 400 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 2.3 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0820919675935

Artikelnummer

RCK22B-D2P3C104

Herstellernummer

22B-D2P3C104

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

400 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

2.3 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

0.75 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Ausgangsphasenzahl:

3

Höhe:

180 mm

Tiefe:

136 mm

Breite:

100 mm

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello POWERFLEX 40- 0.75 KW (1 HP) AC DRIVE