ROCKWELL AUTOMATION - RCK2198-C1007-ERS KINETIX 5300 200V CLASS SERVO DRIVE - 2198-C1007-ERS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 230...230 V
Nennausgangsstrom I2N - 4.6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 0.75 kW
Schutzart (IP) - IP20
Eingangsphasenzahl - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.853 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0191326677424
Artikelnummer
RCK2198-C1007-ERS
Herstellernummer
2198-C1007-ERS
Hersteller
RCK
Netzspannung:
230...230 V
Nennausgangsstrom I2N:
4.6 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
1
Mit Bedienelement:
ja
Netzfrequenz:
50 Hz
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Ausgangsphasenzahl:
3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.75 kW
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
1
Bremschopper integriert:
ja


