Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD8P0A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 8 A AT 5 HP 20A - 20AD8P0A0AYNANC0

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD8P0A0AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 8 A AT 5 HP 20A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 8 A

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 4 kW

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.853 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0820919237072

Artikelnummer

RCK20AD8P0A0AYNANC0

Herstellernummer

20AD8P0A0AYNANC0

Hersteller

RCK

Netzspannung:

380...480 V

Max. Ausgangsfrequenz:

500 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

8 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

4 kW

Schutzart (IP):

IP20

Eingangsphasenzahl:

3

Netzfrequenz:

60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

6

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsspannung:

480 V

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

3 kW

Anzahl der analogen Ausgänge:

1

Höhe:

234.6 mm

Tiefe:

179.8 mm

Breite:

171.7 mm

Convertitore di frequenza tipo/modello Rockwell Automation 20AD8P0A0AYNANC0 - POWERFLEX 70 AC DRIVE 8 A AT 5 HP 20A