ROCKWELL AUTOMATION - RCK20AD040C3AYNANC0 POWERFLEX 70 AC DRIVE 40 A AT 30 HP 20A - 20AD040C3AYNANC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 500 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 40 A
Schutzart (IP) - IP66
Eingangsphasenzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
0820919379024
Artikelnummer
RCK20AD040C3AYNANC0
Herstellernummer
20AD040C3AYNANC0
Hersteller
RCK
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
40 A
Schutzart (IP):
IP66
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Netzfrequenz:
60 Hz
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
6
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsspannung:
480 V
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
sonstige


