Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BC02-M02-S KINETIX 6000 INTEGRATED AXIS MODULE - 2094-BC02-M02-S

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2094-BC02-M02-S KINETIX 6000 INTEGRATED AXIS MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 6.6 kW

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Mit Bedienelement - ja

  • Netzfrequenz - 50/60 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

0820919595677

Artikelnummer

RCK2094-BC02-M02-S

Herstellernummer

2094-BC02-M02-S

Hersteller

RCK

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

6.6 kW

Schutzart (IP):

IP66

Eingangsphasenzahl:

3

Mit Bedienelement:

ja

Netzfrequenz:

50/60 Hz

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Ausgangsphasenzahl:

3

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

4-Quadrantenbetrieb möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

ja

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Bremschopper integriert:

nein

Convertitore di frequenza Rockwell Automation serie/modello KINETIX 6000 INTEGRATED AXIS MODULE