Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC30-24QWB MICRO830 24 I/O CONTROLLER - 2080-LC30-24QWB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK2080-LC30-24QWB MICRO830  24 I/O CONTROLLER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - ja

  • Enthält digitales Eingangs-Modul - ja

  • Enthält digitales Ausgangs-Modul - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0885630058259

Artikelnummer

RCK2080-LC30-24QWB

Herstellernummer

2080-LC30-24QWB

Hersteller

RCK

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

ja

Enthält digitales Eingangs-Modul:

ja

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

ja

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Monitor:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

PLC Starter kit Rockwell Automation serie/modello MICRO830 24 I O CONTROLLER