Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A - 194R-NE400-1754

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1754 DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Schaltleistung bei 400 V - 220 kW

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 200 kA

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

780 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071725390

Artikelnummer

RCK194R-NE400-1754

Herstellernummer

194R-NE400-1754

Hersteller

RCK

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Schaltleistung bei 400 V:

220 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Polzahl:

4

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello DISCONNECT NON-FUSED IEC 4 POLES 400A