Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A - 194R-NE400-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE400-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Verriegelbar - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

519 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0885630238064

Artikelnummer

RCK194R-NE400-1753

Herstellernummer

194R-NE400-1753

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

400 A

Polzahl:

3

Verriegelbar:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Schaltleistung bei 400 V:

220 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 400A