ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE250-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 250A - 194R-NE250-1753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Polzahl - 3
Verriegelbar - ja
Schutzart (IP), frontseitig - IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
308 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079338219
Artikelnummer
RCK194R-NE250-1753
Herstellernummer
194R-NE250-1753
Hersteller
RCK
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Polzahl:
3
Verriegelbar:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
132 kW
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
200 kA
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss


