Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE125-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A - 194R-NE125-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-NE125-1753 DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsbetriebsspannung - 380...415 V

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP20

  • Schaltleistung bei 400 V - 63 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

157 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073155126

Artikelnummer

RCK194R-NE125-1753

Herstellernummer

194R-NE125-1753

Hersteller

RCK

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Polzahl:

3

Bemessungsbetriebsspannung:

380...415 V

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Schaltleistung bei 400 V:

63 kW

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

63 kW

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Sezionatore tipo/modello Rockwell Automation 194R-NE125-1753 - DISCONNECT NON-FUSED IEC 3 POLES 125A