Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-N60-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N60-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

  • Bemessungsbetriebsspannung - 600...600 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 60 A

  • Schaltleistung bei 400 V - 30 kW

  • Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq - 200 kA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073295945

Artikelnummer

RCK194R-N60-1753

Herstellernummer

194R-N60-1753

Hersteller

RCK

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsbetriebsspannung:

600...600 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

60 A

Schaltleistung bei 400 V:

30 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Polzahl:

3

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH