Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N30-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH - 194R-N30-1753

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK194R-N30-1753 NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - nein

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - nein

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - nein

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

165 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079012256

Artikelnummer

RCK194R-N30-1753

Herstellernummer

194R-N30-1753

Hersteller

RCK

Ausführung als Hauptschalter:

nein

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

600 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

30 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

200 kA

Polzahl:

3

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Verriegelbar:

nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Sezionatore Rockwell Automation serie/modello NON-FUSED 194R DISCONNECT SWITCH